Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1. Modelo: 130 U1. S/N: 106413. Capacidad de bombeo: 70 gpm a 20 psi. Capacidad Nominal: 150 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Velocidad máxima: 800 rpm. Opción de sellado: junta tórica. Motor Sew-Eurodrive, 7,5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 14,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Sew-Eurodrive, relación: 5,89, par 1620, 292 rpm (final). Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie 7 ½ pulg. de alto (ACN80)
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA939.10
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130 U1
- Serial Number: 106413