Wescold Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 294 pies cuadrados. Pie.

Wescold Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 294 pies cuadrados. Pie.

2000 Wescold Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 7. Número de tubos: 71. Dimensiones del tubo: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies 6-1/2 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Tubo de 294 pies cuadrados Volumen aproximado: 68 galones. MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 650 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 300 psi. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CNPR006
  • Fabricante: Wescold, Inc.
  • Número de serie: 4217

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Wescold Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 294 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente