Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard de voltaje medio, 300 HP, 4160 V

Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard de voltaje medio, 300 HP, 4160 V

Panel de control de arranque de motor de media tensión Westinghouse Ampgard. Árbitro. No: AT-72980-1 y V20254G. Fuente de alimentación: 300 HP, 4160v, 38 FLA, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de voltaje completo. El inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000 proporciona protección completa de los circuitos contra operaciones anormales como sobrecarga, cargas de tipo inductivo, cortocircuitos y sobretensión de entrada de CA. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto (H11).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC036.
  • Fabricante: Westinghouse

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • # motores: 0

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard de voltaje medio, 300 HP, 4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente