Horno de convección a gas de dos pisos Wolf

Horno de convección a gas de dos pisos Wolf

Horno de convección a gas de dos pisos Wolf. Falta la etiqueta, parece ser el modelo WKGD-2. Características estándar paneles de acero inoxidable, quemador de 44,000 BTU/hr por sección, chispa eléctrica, motores de soplador monofásicos de 0,5 HP/120 V/60 Hz, controles de temperatura, temporizador, etc. Dimensiones interiores 29 pulgadas de ancho x 22,125 pulgadas de profundidad x 20 H. Peso estimado de envío: 1,000 lbs. Dimensiones exteriores: 40 pulgadas de ancho x 42,25 pulgadas de profundidad x 70 pulgadas de alto (con patas de 8 pulgadas). (ACN97)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWCS206.10
  • Fabricante: Wolf
  • Modelo: WKGD2
  • Número de serie: n/a

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 120
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42.25
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 70
  • Peso libras): 1000
  • ACN: 97

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Tag missing
Horno de convección a gas de dos pisos Wolf
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente