Horno de convección a gas de dos pisos Wolf
Horno de convección a gas de dos pisos Wolf. Falta la etiqueta, parece ser el modelo WKGD-2. Características estándar paneles de acero inoxidable, quemador de 44,000 BTU/hr por sección, chispa eléctrica, motores de soplador monofásicos de 0,5 HP/120 V/60 Hz, controles de temperatura, temporizador, etc. Dimensiones interiores 29 pulgadas de ancho x 22,125 pulgadas de profundidad x 20 H. Peso estimado de envío: 1,000 lbs. Dimensiones exteriores: 40 pulgadas de ancho x 42,25 pulgadas de profundidad x 70 pulgadas de alto (con patas de 8 pulgadas). (ACN97)
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS206.10
- Manufacturer: Wolf
- Model: WKGD2
- Serial Number: n/a
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor Voltage: 120
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 42.25
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 70
- Weight (LBS): 1000
- ACN: 97
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Tag missing