Bomba Worthington

Bomba Worthington

Bomba Worthington con motor General Electric. Modelo D1011, s/n 634379-000. Tamaño 4x3x8. Mate DI, Design Press 275, Imp dia. 8.00. Entrada de 3 pulg. Salida de 3 pulg. Motor General Electric, modelo 5K184BL220C. 5 hp, 230/460 voltios, trifásico, 60 hz, 1745 rpm, clasificación de tiempo CONT. Marco 184 T, tipo K. Dimensiones totales 15 pulgadas de ancho, 48 pulgadas de largo, 25 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSO155.a
  • Manufacturer: Worthington
  • Model: D1011
  • Serial Number: 634379-000

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Worthington