Bomba centrífuga de carcasa dividida Worthington

Bomba centrífuga de carcasa dividida Worthington

Bomba centrífuga de caja dividida Worthington. Modelo: 5LR 15. S/N: Y692857A. Diámetro del impulsor: Motor Toshiba de 13 pulgadas, 20 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Válvula de bola FNPT, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de descarga bridado con válvula de compuerta. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU860.
  • Manufacturer: Worthington
  • Model: 5LR 15
  • Serial Number: Y692857A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga de carcasa dividida Worthington