Bomba de diafragma Yamada

Bomba de diafragma Yamada

Bomba de diafragma Yamada. Modelo: NDP-25BST-FDA. Capacidades de bomba: 49 gpm, presión de suministro de aire: 20 a 100 psi. Material de construcción: acero inoxidable 316. Ciclos máximos por minuto: 210. Temperatura máxima del líquido: 212°F. Tamaño máximo del sólido: 3/16 pulg. Entradas/salidas: (2) línea “S” de 1-1/2 pulg. Entrada de aire: hembra roscada de ½ pulg.; Salida de aire: 1 pulg. Rosca hembra. Dimensiones totales: 11-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto (ACN10).

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMPB003.3a
  • Manufacturer: Yamada
  • Model: NDP-25BST-FDA
  • Serial Number: 175325KX-FDA

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de diafragma Yamada