![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/files/shopify_tno06_tno06_tno06_00001_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/files/shopify_tno06_tno06_tno06_00002_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00001_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00002_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00003_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00004_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00005_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00006_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00007_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00008_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00023_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00024_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00025_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00026_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00009_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00010_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00011_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00012_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00013_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00014_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00015_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00016_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00017_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00018_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00019_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00020_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00021_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00022_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno06_00027_{width}x.webp?v=1718080678)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_ef65e60d-45f1-4834-b7b7-c4fbaf2cae50_{width}x.jpg?v=1667926073)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_5dbba1a0-7957-420e-b189-88ef4bb0b8c5_{width}x.jpg?v=1668721979)
Actively Quoting
Roll over image to Zoom OR
Click for full Gallery (images, video, data sheets)
Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)
Paquete de compresor de tornillo rotativo York-Sabroe SAB 83: Tipo: SAB83, N.º de taller: 127122. Presión máxima del cárter: 377 PSIG. Presión máxima de diseño: 602 PSIG. Impulsado por un motor eléctrico Marathon: HP: 300, RPM: 3570, Marco: 447/449, Modelo: BK449TSTFS580002BU, Fase: 3, Hz: 60, Voltios: 60, Amperios: 330, Número de serie: 66418. Falta el panel de microcontrol .
Product Details
- Cantidad en stock: TNO06
- Manufacturer: York
- Model: SAB 83
- Compressor Type: Screw
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: York
- Package Model: SAB 83
- Package SN: 127122
Screw Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Sabroe
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: SAB 83
- Compressor Rebuild Year: 2015
- Oil Separator Included? Yes
- Oil Cooling Type: Thermosiphon
- Oil Cooler National Board #: 1547
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 300
- Motor RPM: 3,570
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 330
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 447/449TS
Dimensions:
- Length (Inches): 160
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 89
- Weight (LBS): 8,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Dynamic Foods