Intercambiador de calor de carcasa y tubos Yula - 12 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Yula - 12 pies cuadrados

2004 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Yula. Modelo: WCV-6AA-66AAS. S/N: 19230. PO No. NR-2007-30-P11-2008. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de tubos: 17. Número de pasos de tubo: 6. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 5 pies 8-1/2 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 12 pies cuadrados. Capacidad: 0,90 galones. Tamaño de la carcasa: 4 pulg. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 150 psi. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 150 psi. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado (vapor). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racores FNPT (vapor). Instalado originalmente con Eli Lilly para una aplicación de agua a agua. Falta la tapa final con la entrada del producto. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN74).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DLEC029.17a
  • Fabricante: YULA CORP
  • Modelo: WCV-6AA-66AAS
  • Número de serie: 19230

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Yula - 12 pies cuadrados