Taponadora Zalkin ROPP de 6 estaciones con tres cabezales

Taponadora Zalkin ROPP de 6 estaciones con tres cabezales

Taponadora Zalkin ROPP de 6 estaciones con tres cabezales. Modelo: CA-6. S/N: 60385. Impulsado por toma de fuerza. Acepta tapas de 34 mm. Esta unidad tiene tres cabezales instalados, pero tiene la capacidad de aceptar un total de seis cabezales de ajuste de tapas. Altura máxima de la botella: 9-3/4 pulgadas. Apertura/espacio libre del transportador: 2-3/4 pulgadas de ancho x 9-3/4 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida del transportador: 35 pulgadas. Motor Baldor DC de 1/4 hp. , 83 rpm finales, 90DCV, 2,4 amperios. Posicionador de dulces. Modelo: POSI 2. S/N: 4841. 2 hp a 1750 rpm, 72 lb/pulg. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto. FAD

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JPSE846.
  • Fabricante: Zalkin
  • Modelo: CA-6
  • Número de serie: 60385

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Taponadora Zalkin ROPP de 6 estaciones con tres cabezales