Bomba neumática sanitaria para líquido/semisólido Zangari

Bomba neumática sanitaria para líquido/semisólido Zangari

Bomba neumática sanitaria para líquido/semisólido Zangari. Modelo: 40-P. S/N: 241. Cilindro de doble acción Festo, S/N: M341, Tipo: DNC-80-100PPV, presión máxima: 145 psi. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: QCAI488.2
  • Manufacturer: Zangari
  • Model: 40-P
  • Serial Number: 241

Pump Details

  • Pump Type: Pneumatic
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 145
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 48
  • Width (Inches): 20.5
  • Height (Inches): 17.5

Additional Product Details

Bomba neumática sanitaria para líquido/semisólido Zangari