Tanque agrícola Zeero de acero inoxidable - 600 galones
Tanque agrícola Zeero de acero inoxidable, 600 galones. Modelo OL600. (2) motores y agitadores, (3) vías de acceso en la parte superior, ovaladas, 12 pulgadas de ancho x 276 pulgadas de largo. Información del motor: Modelo 59003B77. 1/2 hp, 950 rpm, 95 V CC, 5,2 amperios. (1) Salida de asiento biselado de 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores 122 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales 132 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 24-G147-A
- Manufacturer: Zeero
- Model: OL600