Máquina de jugo de naranja Zumex
2007 Máquina de Jugo de Naranja Zumex. Modelo: Zumex100115VH. Producción: 14 naranjas por minuto (diámetro máximo de fruta de 3 pulgadas). Capacidad aproximada del comedero superior: 8 frutas. Especificaciones: 115V, 60 Hz, 1 fase. Las características de seguridad incluyen un interruptor de corte magnético para detener el funcionamiento de la máquina una vez que se abre la puerta principal. Esta unidad ocupa un espacio mínimo en el mostrador y es ideal para pequeños restaurantes o bares. Peso de envío: 123 libras. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN44).
Product Details
- Cantidad en stock: JJTT10
- Manufacturer: Zumex
- Model: Zumex100115VH