Licuadora de 100 Galones
Licuador de 100 galones, total 53 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto, 24,5 pulgadas x 28 pulgadas de diámetro interior de entrada, cuatro entradas y salidas superiores de 1,5 pulgadas de diámetro interior, cuatro patas de 30 pulgadas a la base. Motor 15 hp, 230/460 voltios, 27/13,5 amperios, 1.755 rpm, 60 Hz, trifásico.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.GM96.11