- Detalles del producto
2003 Unidad Condensadora Hussmann
Condensador Hussmann: Modelo: KOZ061M2K, Número de serie: 1040709200309360, Número de orden de producción: 942737, Kit de descongelación: A1, Ampacidad mínima del circuito admisible por Courant Min: 34,58, Protección máxima contra sobrecarga: 60. Motor: 0,5 HP 208-230/460/60 /1/1075 48 Compresores: Comp #1 Voltaje: 208-230/360
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS20
- Fabricante: Krack
- Modelo: KOZ061M2K
- Número de serie: 1.04071E+15
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: .5HP 208-230/460/60/1/1075 48
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 1,075
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 46
- Ancho (pulgadas): 35
- Altura (pulgadas): 45
- Peso libras): 800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!