2007 Intercambiador de calor de placas modelo GEA 2WP-A1-1
Intercambiador de calor de placas del sistema GEA FES 2007, Junta Nacional: 8849. Modelo: 2WP-A1-1, Número de serie: 20073003000471, Número de dibujo: 0700471 REV O. Presión de trabajo máxima permitida: Cámara (1): H1 y H4: 150 PSI a 185 F Cámara (2): H2 y H3: 250 PSI a 185 F. Temperatura mínima del metal de diseño: Cámara (1): H1 y H2: -20 F a 150 PSI, Cámara (2): H2 y H3: -20 F a 250 PSI. Presión de prueba: 325 PSI. Temperatura de funcionamiento: (máx./mín.): 185 F/ -20 F. Dimensiones de la placa (pulg.): 4-5/16, MIN: 4-1/4. Dimensiones del plato Según el espesor de la cantidad: 19/0,5 mm.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS92
- Manufacturer: GEA
- Model: 2WP-A1-1
- Serial Number: 200730003000471
Heat Exchanger Details
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 10
- Number of Dividers: 1
- Number of Sections: 1
- National Board Number: 8849
- Inlets & Outlets Description: Inlet & Outlet of 2 inches
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 34
- Weight (LBS): 1,200
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007
- Spec Sheet Available: No