Sistema sellador de cajas 3M-Matic 120AF
Sistema sellador de cajas 3M-Matic 120AF. Modelo: 120AF. Tipo: 19600. S/N: 6033. Capacidad: hasta 27 paquetes por minuto. Tamaño mínimo de la caja: 6 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas de alto. Tamaño máximo de la caja: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie. 8 pulg. H. Rango de peso de la caja: 4 lbs. a 65 libras. Tamaño de cinta: 1,5 pulgadas a 2 pulgadas W. Fuente de alimentación: 115 V, 3,8 amperios, 60 Hz. (2) Accionamientos eléctricos Bodine, 1/9 hp, 1700 rpm, 60 Hz, 1,4 amperios, monofásico. Dimensiones del transportador: 4 pies 10 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 1 pie 10 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies. 3 pulgadas de alto (ACN123a)
Product Details
- Cantidad en stock: HDBF079.12
- Manufacturer: 3M
- Model: 120AF
- Serial Number: 6033