Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF
Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF. Modelo: 12AF. Tipo: 48800. S/N: 005996. Cabezales cónicos superior/inferior de 2 pulgadas. Dimensiones máximas de la caja: 2 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto. Dimensiones mínimas de la caja: 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115 V, 3,1 amperios, 60 Hz. (2) Accionamientos eléctricos Bodine, 1/9 hp, 1700 rpm, 60 Hz, 1,4 amperios, monofásico. Dimensiones del transportador: 5 pies de largo x 7 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 1 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto. ( ACN123a)
Product Details
- Cantidad en stock: SGM4099I.1
- Manufacturer: 3M
- Model: 12AF
- Serial Number: 5996
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Bodine Electric
- Motor Horsepower(HP): 0.11
- Motor RPM: 1700
- Motor Amps: 1.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 35
- Height (Inches): 63
- ACN: 123a