Sistema sellador de cajas 3M-Matic 800a3
Sistema sellador de cajas 3M-Matic 800a3. Modelo: 29400. S/N: 3059. (6) 1 pulg. de diámetro. x rodillos de 19 pulg. L. Fuente de alimentación: 115 V, 3,8 amperios, 60 Hz. (2) Accionamientos eléctricos Bodine, 1/6 hp, 115 rpm, 60 Hz, 1,9 amperios, monofásico, relación: 15,1, torsión: 68 lb-in. Altura de entrada del transportador de rodillos: 30 pulgadas. Altura de salida del transportador: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 38-1/2 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (ACN75).
Product Details
- Cantidad en stock: RTTF002.3
- Manufacturer: 3M
- Model: 29400