Sistema sellador de cajas 3M-Matic 800a3
Sistema sellador de cajas 3M-Matic 800a3. Modelo: 39600. S/N: 5487. (6) Rodillos de 19 pulgadas de largo. Diámetro del rodillo: 1 pulg. Fuente de alimentación: 115 V, 3,8 amperios, 60 Hz. (2) Accionamientos eléctricos Bodine, 1/6 hp, 115 rpm, 60 Hz, 1,9 amperios, monofásico, relación: 15,1, torsión: 68/lb pulg. Altura de entrada del transportador de rodillos: 29 pulg. Altura de salida del transportador: 28-1 /2 pulg. Dimensiones totales: 54 pulg. de largo x 38-1/2 pulg. de ancho x 55 pulg. de alto (ACN63).
Product Details
- Cantidad en stock: RTTF003.
- Manufacturer: 3M
- Model: 39600
- Serial Number: 5487