Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3
Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3. Modelo: 79400. S/N: 3049. Fuente de alimentación: 115 V, 3,8 amperios, 60 Hz. (2) Propulsores eléctricos Bodine, 1/6 hp, 115 rpm, 60 Hz, 1,9 amperios, monofásico, relación: 15,1, torque: 68 lb-in. Altura de entrada/salida del transportador: 28-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 54-1/2 pulgadas de alto (ACN75).
Product Details
- Cantidad en stock: RTTF005.
- Manufacturer: 3M
- Model: 79400
- Serial Number: 3049