Sellador de cajas ajustable 3M-Matic

Sellador de cajas ajustable 3M-Matic

Sellador de cajas ajustable 3M-Matic. Modelo: 12A. S/N: 5856. Tipo: 18600. Tamaño mínimo de caja manejada: 5,87 pulg. (149 mm) de largo x 4,5 pulg. (114 mm) de ancho x 4,75 pulg. (120 mm) de alto. Tamaño máximo de caja manejada: limitado a la longitud de la cinta x 19,69 (499 mm) de ancho x 19,69 pulgadas (499 mm) de alto. El 12A semiautomático sella hasta 23 cajas por minuto. (2) Motores de diésel: 1/8 hp (0,12 hp), 1620 rpm, 110/115 V, 1,8 amperios, 60 Hz. Aplicador de cinta superior, transportador de alimentación eléctrico montado lateralmente, motor de doble engranaje con transmisión por correa lateral para un rendimiento de servicio pesado, transportador de entrada/salida con sistema de montaje de soporte rígido, ejes de rodillos con posición de bloqueo, interruptor de inicio/parada y rodillos con cojinetes de bolas. Requisitos eléctricos: 115 V, 3,1 amperios, 60 Hz, 360 vatios. Alturas de entrada/salida del transportador: 22 pulg. mín. H., 38 pulg. máx. Alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (ACN450).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTWA083.6
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 12A
  • Número de serie: 5856

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Coel Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.12
  • RPM del motor: 1620
  • Voltaje del motor: 110/115
  • Amperios de motor: 1.8
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 65
  • ACN: 450

Detalles adicionales del producto

Sellador de cajas ajustable 3M-Matic