Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic
Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic™. N º de Modelo. 800AF. Dimensiones máximas de la caja: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 5/8 pulgadas de alto. Dimensiones mínimas de la caja: 6 pulgadas de largo x 3-5/ 8 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto (2) motores de engranajes de Bodine Electric Company: 1/9 (1/6 máx.), 83 Rpm, 115 V, 1,4 (1,8) A, 60 Hz, monofásico. 63 libras-pulg, relación 20,37:1. Válvula SMC de 3 vías modelo no. EVHS4500. Modelo de filtro regulador SMC no. ODE2000. Dimensiones del transportador: 6 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 10 pulg. de ancho. Altura de entrada/salida: 2 pies 3/8 pulg. 2 pies. 11-3/8 pulg. Máx. Dimensiones totales: 6 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 10-3/4 pulgadas de alto (ACN178).(GF).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC3803.7a
- Manufacturer: 3M
- Model: 800AF
- Serial Number: 2251