Formador de cajas 3M-Matic
Formador de cajas 3M-Matic. Modelo: 18700. S/N: 1184. Dimensiones máximas de la caja: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho. Dimensiones mínimas de la caja: 1 pie 2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Automático o manual. Modo con activación por pedal. Entradas: (1) conector de conexión rápida de aire de 3/8 pulg. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (escape). Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto (ACN66a)
Product Details
- Cantidad en stock: SGM4093.5
- Manufacturer: 3M
- Model: 18700
- Serial Number: 1184