Máquina de cinta 3M modelo 800AF

Máquina de cinta 3M modelo 800AF

2004 Máquina de cintas 3M. Modelo 800AF. Modelo: 800AF. Tipo: 39600. N.º de pieza. SEB0000139. Capacidad: 30 cajas por minuto. 3,8 amperios. 440 W, 115 V, 60 Hz., 1 fase. (2) Motores Bodine Electric Co.: 115 voltios, 60 Hz, monofásicos. Las características incluyen: cabezales de encintado 3M™AccuGlide™ 2+ para la aplicación de cintas de bajo impacto de 36 mm a 48 mm de ancho, ajustes manuales para manejar múltiples tamaños de cajas, solapa superior plegable, construcción robusta con marco soldado de calibre 16, acabado de pintura en polvo y una transmisión por correa lateral para transporte de cajas positivas. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SFEC3902.2
  • Manufacturer: 3M
  • Model: 800AF
  • Serial Number: 50051

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina de cinta 3M modelo 800AF