Contenedor de almacenamiento de cubo alto de 40 pies
Contenedor de almacenamiento de cubo alto de 40 pies. Cilindrada: 76 cm³. Bruto máximo aproximado: 74950 lbs. Tara: 8378 libras. La carga útil máxima es 66580 lbs. Ancho de apertura de la puerta: 92 pulgadas. La altura de la puerta es 102 pulgadas. Dimensiones internas generales: 39 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto (línea de carga). Aproximada Dimensiones totales: 40 pies de largo x 8 pies de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1018
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 480
- Width (Inches): 96
- Height (Inches): 114