Transportador inclinado de 40 pulgadas de ancho

Transportador inclinado de 40 pulgadas de ancho

Transportador Inclinado de 40W. Correa Plastico Dura Utilizable 38W. Elevación de alimentación a 36. Descarga a 87. 3 listones en 10 centros. Motor de 1cv 208-230/460V. Transportador completo. 5 paredes laterales.

Product Details

  • Cantidad en stock: SIMM09

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Elevated/ Incline Conveyor

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Emerson
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1,755
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 3.1-3.2/1.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 95
  • Width (Inches): 53
  • Height (Inches): 92
  • Weight (LBS): 700
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador inclinado de 40 pulgadas de ancho


Precio:
$0