Intercambiador de calor de placas de ingeniería 95 AGC

Intercambiador de calor de placas de ingeniería 95 AGC

95 Intercambiador de calor de placas de ingeniería AGC. Capacidad: 30-40 gpm, Modelo AR56FS2. S/N 95010. La unidad tiene tres secciones: la Sección Uno tiene 13 placas, la Sección Dos tiene 31 placas y la Sección Tres tiene 33 placas. (6) 3 pulgadas de diámetro. entradas/salidas y (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales de entradas/salidas (una por divisor de sección): 73 pulgadas de largo x 22,5 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CCFP509.
  • Fabricante: AGC Engineering
  • Modelo: AR56FS2
  • Número de serie: 95010

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Intercambiador de calor de placas de ingeniería 95 AGC