














O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
AAON RN-010 Unidad condensadora de calefacción y refrigeración por aire - 10 toneladas
AAON RN-010 Unidad condensadora de calefacción y refrigeración por aire - 10 toneladas
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN401
- Fabricante: AAON
- Modelo: RN-010-3-0EA09-3L4
- Número de serie: 201410ANGJ39940
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 10
- Descripciones de compresores: CopeLand Scroll Comperessor, Model No: ZPD103KCE. Serial No: 14IA8073D. Qty 1, Volts: 460,Ph: 3, Rpm: 3500.
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 111
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 1,800
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!