- Detalles del producto
ABB ACS800-U2-0400 Inversor de frecuencia ajustable (400 HP)
Inversor de frecuencia ajustable ABB. Tipo: ACS800-U2-0400-5. Tamaño del marco: R8. Amperios de entrada: 498. Amperios máximos de entrada: 588. Servicio normal: 510 amperios, 400 HP. Uso pesado: 370 amperios, 300 caballos de fuerza. Nivel de ruido (dBA): 72. Flujo de aire (pies cúbicos/min): 718. Disipación de calor (BTU/hr): 25950. Dimensiones generales: 80 alto x 32 ancho x 25 profundidad. Peso: 992 libras. Las potencias nominales son válidas a tensión nominal, 480 VAC/60 Hz.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.96
- Fabricante: ABB Instrumentation
- Modelo: ACS800-U2-0400-5
- Número de serie: 1024900313
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 992
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!