Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

2003 Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB. Modelo: M15GA18A10R1K03. Número de serie: 03W016898. Presión máxima: 250 psig. Temperatura de proceso: 221 °F. Temperatura ambiente: 158 °F. Factor de calibración 1: 1,1130. Factor de calibración 2/3/4: 0/5/1.000. Transmisor ABB Kent-Taylor Magmaster, tensión de alimentación: 95-240 VCA, frecuencia: 47-440 Hz. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. guarniciones. Dimensiones totales (transmisor): 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales (sensor): 8 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 en. h.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL235.10a
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: M15GA18A10R1K03
  • Número de serie: 03W016898

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB