Sistema de medición de masa K40 de ABB Instruments
Sistema de medición de masa K40 de ABB Instruments. Modelo (transmisor): 1210-A-0. S/N (transmisor): B01415. Transmisor de acero inoxidable 316. Alimentación: 110 V. Modelo (sensor): K40. S/N (sensor): 920268. Versión de software v6.52. Temperaturas de funcionamiento estándar: -140 °F a 400 °F. Clasificaciones de presión: 2200 psi. Caudal: 40 lb/min. Los medidores de masa de ABB Instrumentation permiten una medición precisa del flujo másico de muchos fluidos, lodos y flujos multifásicos y altamente viscosos. La medición no se ve afectada por los cambios en la temperatura, presión, viscosidad, densidad o perfil de velocidad del fluido. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales (sensor): 7-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 46 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto (transmisor): 46 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR16.
- Manufacturer: ABB Instrumentation
- Model: 1210-A-0
- Serial Number: B01415
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 110
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 42
- Weight (LBS): 40
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer