Inversor de frecuencia variable ABB Parajust GX - 50 HP

Inversor de frecuencia variable ABB Parajust GX - 50 HP

Inversor de frecuencia variable ABB Parajust GX - 50 HP. Modelo: G054. S/N: 8904. Entrada: 208-460 VCA, 46 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salidas: 0-460 VAC, 54 amperios (continuo), 0-180 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF99
  • Manufacturer: ABB Instrumentation
  • Model: G054
  • Serial Number: 8708

Previous Refrigerant

Motor Details

  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 208-460 VAC, 46 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Outputs: 0-460 VAC, 54 amps (continuous), 0-180 Hz, 3 phase.
  • Motor Horsepower(HP): 50

Dimensions:

  • Length (Inches): 15.5
  • Width (Inches): 11
  • Height (Inches): 35

Additional Product Details

Inversor de frecuencia variable ABB Parajust GX - 50 HP