- Detalles del producto
Abrelatas Edlund
Abrelatas Edlund. Modelo: 825A. Capacidad de extracción de tapa: 30 latas/min. Espacio libre máximo para el producto: 6 pulgadas de ancho x 7-1/4 pulgadas de alto. Espacio libre mínimo para el producto: 2-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Abridor de punzón de corona: 5 pulgadas de diámetro. Para una lata de tamaño 502. La recogida magnética sigue al golpe. Diámetro del imán: 2-1/2 pulg. Removedor de tapa de cocodrilo. La empresa fabricante ofrece kits de conversión para tamaños de latas de cambio rápido: 603 (#10), 600, 404, 401, 400, 307, 303, 300, 214, 211, 202 y herramientas personalizadas. Panel de control Allen-Bradley. El Crown Punch de Edlund, de alta resistencia y eficacia comprobada, se utiliza para abrir latas. Se corta toda la parte superior de la lata de una sola vez. No es necesario girar la lata y no quedan astillas de metal. Adecuado para las industrias de procesamiento, reprocesamiento y reelaboración de alimentos. Altura de entrada/salida: 42 pulgadas. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 31 pulgadas x 68-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ERCS035.
- Fabricante: Edlund
- Modelo: 825A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!