Bomba sumergible de sumidero de aguas residuales ABS

Bomba sumergible de sumidero de aguas residuales ABS

Bomba sumergible de sumidero de aguas residuales ABS. Modelo: AFP (K) 1541.4 - M75/4FM. El caudal de la bomba nueva es de 1246,8 gpm con la potencia y la presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor de bomba ABS de 8,86 pulgadas, 10,1 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 26,1/13,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Clase de aislamiento: H. Código: F. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN43).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KWBF032B
  • Fabricante: ABS
  • Modelo: AFP (K) 1541.4 - M75 / 4FM
  • Número de serie: 57224

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba sumergible de sumidero de aguas residuales ABS