- Detalles del producto
AC SquirrelD350E1FS Motor compresor de tornillo (350 HP, 3565 RPM, 460 V)
Motor de jaula de CA de EE. UU. Incluye: ODP, Servicio: Cont, Número de catálogo: FR/H637, FR: 447TS, Ins: F, Hz: 60, C AMB: 40, Modelo: D350E1FS, DES: B, PH: 3, SF: 1,15, Voltios: 460, CV: 350, RPM: 3565, FLA: 377, KVA: C, Ef: 95,4. Combinado con un compresor de tornillo GEA FES 19L.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN105A
- Fabricante: A.C. Squirrel
- Modelo: D350E1FS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: A.C. Squirrel
- Caballos de fuerza del motor (HP): 350
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 40
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 35
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!