AC SquirrelD350E1FS Motor compresor de tornillo (350 HP, 3565 RPM, 460 V)

AC SquirrelD350E1FS Motor compresor de tornillo (350 HP, 3565 RPM, 460 V)

Motor de jaula de CA de EE. UU. Incluye: ODP, Servicio: Cont, Número de catálogo: FR/H637, FR: 447TS, Ins: F, Hz: 60, C AMB: 40, Modelo: D350E1FS, DES: B, PH: 3, SF: 1,15, Voltios: 460, CV: 350, RPM: 3565, FLA: 377, KVA: C, Ef: 95,4. Combinado con un compresor de tornillo GEA FES 19L.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HAIN105A
  • Fabricante: A.C. Squirrel
  • Modelo: D350E1FS

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: A.C. Squirrel
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

AC SquirrelD350E1FS Motor compresor de tornillo (350 HP, 3565 RPM, 460 V)


Precio:
$0