- Detalles del producto
Acabadora de paletas de acero inoxidable FMC Technologies (JBT Food Tech)
1995 FMC Technologies (JBT Food Tech) Acabadora de paletas de acero inoxidable. Modelo: UPF200. Rango de capacidad: 20 a 60 toneladas por hora. Diámetro de la polea. Conductor de 5-1/2 pulg. Impulsado por motor de 25-3/8 pulg. Fabricante: Baldor. HP: 25, RPM: 1760, 230/460 V 58/29 amperios, 60 Hz:, trifásico. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras, incluido el acabado de aceite (separación de frita de la emulsión de agua y aceite), recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa), lavado de núcleos para eliminación de huesos de pulpa de frutas deshuesadas, separación de semillas, pieles y materiales particulados extraños de la pulpa en puré. Los usos alternativos incluyen mezclar y mezclar ingredientes durante el proceso de acabado. Velocidad del eje de transmisión: 780 rpm. Todos los componentes están hechos de acero inoxidable u otros materiales resistentes a la corrosión. (1) entrada 13-1/2 pulg. x 6-1/4 pulg. 10 orificios de montaje en la brida: ½ diámetro, adyacente: 4 pulg. opuesto 14-7/8 pulg.(1) Salida ACME 4 pulg. Dimensiones totales: Largo 5 pies 5 pulgadas x Ancho 2 pies 5-3/4 pulgadas x Alto 4 pies 1-5/8 pulgadas (ACN925).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCJF218.80
- Fabricante: FMC
- Modelo: UPF200
- Número de serie: 9536
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!