Acabadora FMC 75-B

Acabadora FMC 75-B

Finalizador FMC. Modelo: 75-B. Número de serie: AH-680. Sinfín de tornillo: 13 pulg. de diámetro. x 44 pulgadas de largo con un inicio de paso de 6 pulgadas W y un final de paso de 2-1/2 pulgadas W. Entrada: Alimentación: 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto. Entrada: 2 pies 2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto. Tolva. Salidas: (1) puerto de descarga de 1 pie 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho, (1) conector S-Line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN350).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RAAF184.36
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 75-B
  • Número de serie: AH-680

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Acabadora FMC 75-B

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente