Acabadora Pulper Brown 202

Acabadora Pulper Brown 202

Brown International Corp. Pulper/acabadora de paletas. Modelo: 202. A la unidad le falta placa de datos. Dimensiones totales del eje de la paleta: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie de ancho. Entrada del producto 3,5 pulgadas. Salida del producto: La pantalla de 4 pulgadas de la unidad tiene un diámetro de 0,045 pulgadas. pantalla. (2) Paletas en el Finisher. Las aplicaciones incluyen la reducción de albaricoques, tomates, calabazas, peras, ciruelas, bayas, ciruelas e higos a pulpa libre de semillas, piel y fibras. Productos como jugos de cítricos, mermeladas, sopas, mantequilla de maní, jalea y néctar de frutas se pueden terminar hasta obtener una consistencia uniforme. Dimensiones totales: 71 largo x 29 ancho x 48 alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CFM204
  • Fabricante: Brown
  • Modelo: 202

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: No Data Plate

Acabadora Pulper Brown 202


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente