Acabadora Pulpera con Cepillo FMC Modelo 100
FMC Food Machinery Corp. Pulperadora / Acabadora. Modelo: 100. Serie AH-1467. Equipado con cuatro cepillos. Incluye una pantalla de 7/16 pulg. (instalada). Motor de accionamiento hidráulico. Puertos: roscados de 5 pulg. Dimensiones: 84 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SSFA359
- Fabricante: FMC
- Modelo: 100
- Número de serie: AH-1467
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Hydraulic Drive Motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!