Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 72-Q-3

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 72-Q-3

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin. Modelo: 72-Q-3. El agitador de entrada superior de servicio pesado cuenta con un bisel en espiral de doble reducción en ángulo recto y un reductor de velocidad lubricado por salpicadura de aceite para engranajes helicoidales, una placa de montaje del reductor, un soporte de montaje del motor y también está equipado con un acoplamiento de eje mezclador rígido/rígido. Motor Siemens-Allis, 3 hp, 1200 rpm, 69 rpm (final), 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Acoplamiento del eje: 6,25 pulgadas de diámetro exterior con 10 orificios espaciados a 1,5 pulgadas de distancia. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.L65500.1
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 72-Q-3
  • Número de serie: 9054918801

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 72-Q-3
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente