Accionamiento del agitador con reducción de engranajes de montaje en brida - 3/4 HP

Accionamiento del agitador con reducción de engranajes de montaje en brida - 3/4 HP

Accionamiento del agitador eléctrico Reliance. Número de serie: 448146-KT. Impulsado por engranajes para una máxima salida de torque. Dimensiones del eje: 3/4 pulg. de diámetro. x 2-1/2 pulg. L. Motor eléctrico Reliance, 3/4 Hp, 1725/860 rpm, 230/460 voltios, 1,35/0,67 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, 35/17,5 rpm (final). La base de montaje tiene un diámetro de 10 pulgadas. brida con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 9 pulgadas. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RA-30.4a
  • Fabricante: Reliance
  • Número de serie: 448146-KT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725/860
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1.35/0.67
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 11.5

Detalles adicionales del producto

Accionamiento del agitador con reducción de engranajes de montaje en brida - 3/4 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente