- Detalles del producto
Accionamiento del agitador con reducción de engranajes en ángulo recto - 5 HP
Accionamiento del agitador eléctrico Reliance. Impulsado por engranajes para una máxima salida de torque. Motor Eléctrico Reliance, 5/2,5 Hp, 1.725/860 rpm, 230 V, 60 Hz, 3 fases. Accionamiento por motor, relación 101, 17/8,5 rpm (final). Dimensiones del eje: 2-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de largo. La base de montaje tiene un diámetro de 16-1/2 pulgadas. brida con (8) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 15-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI165.
- Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!