Accionamiento del agitador Cono

Accionamiento del agitador Cono

Accionamiento del agitador Cono. Modelo: SHV-7400C-AJD. S/N: 23807. Montado en puente. Relación: 10,1. Revoluciones finales: 172. Diámetro de la polea del motor: 10 pulg. Diámetro de la polea impulsora: 16 pulg. de diámetro. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1740 rpm, 230/410 V, 14,2/7,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Tamaño total: 76 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 22 1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HEC014.
  • Fabricante: Cono
  • Modelo: SHV-7400C-AJD
  • Número de serie: 23807

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/410
  • Amperios de motor: 14.2/7.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 22.5

Detalles adicionales del producto

Accionamiento del agitador Cono

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente