Alimentador de tornillo para material seco AccuRate
Alimentador de tornillo para material seco AccuRate. Número de serie: 61287-0813. Dimensiones de la tolva de alimentación: 18 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Dimensiones del sinfín de tornillo: 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 59 pulgadas de largo. Dimensiones de la carcasa: 51-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Paso del sinfín: 1 pulgada. Motor de CC de imán permanente de Minnesota Electric Technology. Entradas: (1) entrada de 9 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 25-1/2 pulgadas de largo x 21-3/4 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP313.3a
- Manufacturer: AccuRate
- Serial Number: 61287-0813