Caudalímetro magnético AccuRate Metering Systems
Caudalímetro magnético AccuRate Metering Systems. Modelo: IZMS-800. Número de serie: 77726 D3. Diseñado específicamente para las industrias láctea, de alimentos y de bebidas, el caudalímetro electromagnético lleva un símbolo 3-A y cumple con todos los estándares sanitarios del USDA. Este caudalímetro electromagnético digital basado en electrónica, con un tubo de flujo sin obstrucciones, es ideal para todos los fluidos y lodos conductores. La precisión y el rendimiento de la medición no se ven afectados por los sólidos suspendidos, las partículas, la viscosidad, la densidad, la gravedad específica o la temperatura del producto. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI167.
- Manufacturer: AccuRate
- Model: IZMS-800
- Serial Number: 77726 D3