Acero inoxidable 30

Acero inoxidable 30

Mesa de Acumulación de Acero Inoxidable de 30 Diámetro. Diámetro de la mesa: 30 pulg. Dimensiones del transportador: 2 pies de largo x 3 pulg. de ancho. Dimensiones de la bandeja: 2 pies 2 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho. Motor eléctrico Dayton con accionamiento, 1/2 hp, 1745 rpm, 230 /460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Ratio: 39, rpm fuera: 45 (final). Altura de entrada: 35-1/2 pulgadas. Altura de salida: 34 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWR286.4a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Acero inoxidable 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente