Tanque de carcasa simple - 24 galones

Tanque de carcasa simple - 24 galones

Tanque monocasco, marca: Artisan Ind.Inc., S/N 49810 aprox. 24 galones, 15,5 pulgadas de diámetro x 30 pulgadas de alto, parte superior cerrada, con salidas inferiores de 2 pulgadas y 1 pulgada y mirilla lateral de 2-2 pulgadas y control de nivel. Dimensiones totales 34 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 36-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 256
  • Fabricante: Artisan Ind. Inc.
  • Número de serie: 49810

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa simple - 24 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente